曜日別特売

アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ)

アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ) - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。

材質アルミ製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
吐出口径
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458787443FML6550A【品評品】(呼び径)50A根元部(呼び径)65A
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5458788343FML6540A【品評品】(呼び径)40A根元部(呼び径)65A
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5458789943FM5040A一般品(呼び径)40A根元部(呼び径)50A
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5458790843FM6540A一般品(呼び径)40A根元部(呼び径)65A
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
5458791743FM6550A一般品(呼び径)50A根元部(呼び径)65A
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

消火栓から散布車に水をくむ際に40のホースに媒介として使用して非常に役立っています。

対象商品 : 54587917
2022-03-06
用途: 異径ホースの結合

アルミ製と書いてあったが黄銅の様な色の物が届いた。
重量感もありアルミなのだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 54587917
2021-02-11
用途: 自治会の消火栓からの放水の為。
株式会社小泉電気建設業・工事業

防災のためなので、いざという時の、備えとして購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 54587883
2020-09-03
用途: 消防設備のメンテナンス時
建設業・工事業

値段からしてもっと安っぽいのかなぁと思ってたら、パッキンもしっかりとしており満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする