曜日別特売

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 - 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 - 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 - 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 - 岩崎製作所
(9件のレビュー)

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

材質鉄製内容量1個
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
全11種類を絞り込む
外径(mm)
角穴(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(A)
外径(mm)
角穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458860853VHIR5561SS(呼び径)55556.1
オープン
179
197(税込)
当日出荷
5458861753VHIR6568SS(呼び径)65656.8
オープン
209
230(税込)
当日出荷
5458862653VHIR7375SS(呼び径)73737.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5458863553VHMR7380SS(呼び径)73738
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5458864453VHIR8080SS(呼び径)80808
オープン
329
362(税込)
当日出荷
5458866953VHIR9085SS(呼び径)90908.5
オープン
409
450(税込)
当日出荷
5458867853VHIR10090SS(呼び径)1001009
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5458868753VHMR10011SS(呼び径)10010011
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5458869653VHIR12510SS(呼び径)12512510
オープン
669
736(税込)
当日出荷
5458865353VHMR8090SS(呼び径)80809
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5458870553VHMR12512SS(呼び径)12512512.5
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5458865353VHMR8090SS5458876653VHMB8090SS53VHMR8090SS 鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所 54588766鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色岩崎製作所1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

しっかりした包装・梱包にて送付いただきました。
破損部品の交換用に購入し使用しましたが、問題なく作動しております。

対象商品 : 54588608
2024-05-27
用途: 築40年の家のバルブのみの更新
株式会社中原工業

アルミ製ですと40年使用すると破損して使い物にならないため、鋼製の物に交換しました。

対象商品 : 54588644
2023-03-25
用途: 水道管凍結防止の切り替えハンドル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

水道管凍結防止の切り替えハンドルが、プラスチック製(グリップが四角)で割れてしまったので交換しました。
鉄製なのでその心配はありません。シャフトは断面四角で7.8mmでハンドル穴四角は8mmの選択でピッタリでした。
サイズが合えば,丈夫で格安だと思います。

対象商品 : 54588687
2023-06-13
用途: 農業用水の開閉に使用
農・林・水産業

握り具合は前のより大きめなので使いやすい。
前のはプラスチックなので経年変化で劣化してハンドルを回したら折れてしまった。
今回は鉄製なので耐久性はあると思っています。

対象商品 : 54588635
2023-05-19
用途: 給水栓のハンドルに使用
運輸・通信業

30年以上も前の古いハンドルで合う物がなかなか無かったところ
モノタロウさんで見つけて大変感謝しています!

対象商品 : 54588635
2023-03-14
用途: 水道のハンドル
卸売・小売業

角穴8mmのタイプを注文しました。写真のものは8つの山に4つの穴のタイプで、実際のものは6つの山に3つの穴のプレスハンドルが届きました。使用に問題はないですが間違えたのか戸惑いました。ハンドル自体は良いものです。

対象商品 : 54588626
2020-12-07
用途: 外水道の元栓に
その他業種

四角い穴の直径は測っておいたのでぴったり。
あとは、取り付けネジが付属していれば満点だったのになぁ

対象商品 : 54588608
2022-02-24
用途: 本来の用途外(デザイン)
プラスワンサービス業

可もなく不可もなくです。
ただしデザインが写真とは異なっており、ナッツ型の穴ではなく。丸穴が開いていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする