岩崎製作所
消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様
櫛数:23
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
440
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588994
09HR65Z
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください