消防/操法用 脚絆 フック止め

消防/操法用 脚絆 フック止め - 岩崎製作所

靴底部分で脚絆をベルト装着するタイプです。サイド締め付け部分はフック式です。誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。防災活動中に脚の脛を保護したり、ズボンの裾が障害物に引っかからないようにする保護カバーです。

内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458950927KYF00-LL
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
5458951827KYF00-MM
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする