飛沫感染防止用フェイスシールド ライト

飛沫感染防止用フェイスシールド ライト マイム・コーポレーション
(2件のレビュー)

診察で、受付窓口で、オフィスで、ミーティングで、レジで、人と接触する場面で、飛沫による感染リスクを減らす。
装着感を軽減した軽さとクリアーな視界のフェイスシールドです。

用途人と対面する場所や場面で飛沫感染のリスク軽減 仕様軽量型 材質透明PETフィルム、ウレタン、ゴム、プラスチック 質量(g)28 寸法(幅W×高さH)(mm)フェイスシールド部分:320×240 寸法(長さL×幅W)(mm)平ゴム:350×20(フリーサイズ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54586815 41680
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54586815
2023-10-10
用途:
作業
サービス業

このシールドはペラペラで使い物にならなかったです・・・残念

対象商品:
54586815
2020-07-14
用途:
接客対応時
製造業

医療機関でも使用されているというポリエステル製の他社品と比べ、視界がややモヤッとしてクリアさは落ちます。確かに軽量なのと、ゴムのサイズ調整ができるのは良いと思います……が、納品時点で既に折れ(キズ)が数か所ついていたので、耐久性は期待しない方が良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする