メタルマスター 小型アルミボディヘッドライトハイブリッド500lm
|
アルミボディの小型ヘッドながら800lmの高出力、3段階照射可能。
2m落下対応高耐久ボディに加えIP66防塵防滴でハードな環境にも対応。
付属の充電池及び単3電池×4本でも使用可能なハイブリッドタイプ。
バッテリーにUSBケーブルを指す直充電仕様。テールライト付き。
充電池(付属)・充電時間:約6時間、電池寿命:充放電約300回、乾電池(別売)。
付属品シリコン塗布ヘッドバンド、MicroUSBケーブル(50cm)、専用充電池
質量(g)236
電源リチウムポリマー充電池3.8V/2850mAh(付属)or単3アルカリ電池×4本(別売)
全光束(Lm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:37.1×40.0×43.8、電池BOX:78.9×76.0×39.5
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)光源:約800~100
照射距離(m)最大:約53
連続点灯時間(時間)約4~13
落下耐久(m)テスト:2
内容量1台