セルヴァン
綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ
細かな凹凸があるサッカー生地で、汗をかいてもベタつきにくく、さらっとした着心地。
綿100%ならではのやさしい肌ざわり。
左胸ポケット付。
パンツはウエストゴム取替口付。
前開きタイプで着脱もらくちん。
用途
肌あたりさらさらのサッカー生地のパジャマで心地よい眠りを…
色(柄)
ブラック
内容量
1枚
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54647697
041112702
M~L対応
165~185
88~104
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
54647706
041112704
LL
175~185
104~112
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください