シルク混おやすみ手袋
シルク特有の優しい肌触りで、乾燥肌やカサカサ肌の方にオススメです。
いつもお使いの保湿クリ-ムやハンドオイルを塗って頂き、このシルクの手袋を
はめて頂くと、より保湿性もアップします。
肌面にはシルクを100%使用していますので、しっとりした肌触りで、敏感肌の方にも安心してお使い頂けます。
指先が冷えやすくお悩みの方にもオススメです。
手首部分にサポート編みを採用しているので、寝ている間に手袋が取れてしまう心配もありません。
用途保湿性の高いシルクで、眠っている間の手肌に潤いキープ!
手囲い(cm)19~20
内容量1双
注意
※中性洗剤を使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。長時間、日光や蛍光灯にあたると変色する恐れがあります。
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07