綿100%涼やかクルーネックパジャマ

綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン綿100%涼やかクルーネックパジャマ - セルヴァン

衿無しのクルーネック仕様で涼しさ満足。
7分袖シャツと、9分丈パンツですっきり爽やか。
凹凸した生地表面で肌接地面積を小さくし、べとつかずサラッとした着心地になります。
美と若さを司ると言われるピンクと睡眠を促進させると言われるサックス。
シャツの左右に便利なポケット付き。
パンツのウエスト裏側にウエストのゴム取替口付。

用途綿100%素材でさらさら涼しいクールネックパジャマ内容量1枚
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54647934038260402M79~8764~70ピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647943038260403L86~9469~77ピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647959038260404LL93~10177~85ピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647968038261402M79~8764~70サックス
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647977038261403L86~9469~77サックス
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647986038261404LL93~10177~85サックス
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする