マルチコンタクト バインディングポスト, 青
仕様
色 = 青
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 35A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = メス
パネル上の高さ = 18.5mm
最大パネル厚 = 4mm
穴径 = 4mm
4 mmシステムバインディングポスト
内容量1個
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 35A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = メス
パネル上の高さ = 18.5mm
最大パネル厚 = 4mm
穴径 = 4mm
4 mmシステムバインディングポスト