RS PRO 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:4GΩ(1231934)
仕様
テスターの種類 = 絶縁抵抗計
最小試験電圧 = 125V
最大電圧 = 1000V
最大絶縁抵抗測定 = 4GΩ
ディスプレイのタイプ = LCD
試験電流 = 1mA
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +40℃
電源 = 電池
安全カテゴリレベル = CAT III
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
高さ = 200mm
IEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS5505絶縁 / 導通テスター. 絶縁抵抗テスターは、電気工事の実施後に、配線の絶縁が安全であること、又は損傷していないことを確認するために使用されます。テスターや絶縁抵抗計は、ヒューズ切れ、電気機器や計測器の故障、感電や火災の危険を防ぐために不可欠です。 RS5505は、建築設備で実施される測定向けに、IEC10101, CAT IIIに適合するコストパフォーマンスに優れたデジタル絶縁テスター / 導通テスターです。小型軽量設計により、連続性と携帯性を実現しています。ダブルモールドのプラスチック製ハウジングは過酷な環境で究極の保護性能を発揮しますまた、テストリード、1.5 V単3形乾電池 x 6、プラスチック製キャリングケース、ユーザーマニュアルも付属しています。. 特長と利点:. バックライト付き大型デュアルディスプレイ 30 Vの電圧が検出された場合は、通電回路検出によって絶縁テストを行わずにユーザーを保護 AC電圧(40 → 400 Hz) 短絡電流の導通レンジ: 200 mA テスト保持機能で操作が簡単 オーバーレンジ表示 電池残量低下表示 ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 重量: 約700 g (電池込み). 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm
内容量1個
最小試験電圧 = 125V
最大電圧 = 1000V
最大絶縁抵抗測定 = 4GΩ
ディスプレイのタイプ = LCD
試験電流 = 1mA
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +40℃
電源 = 電池
安全カテゴリレベル = CAT III
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
高さ = 200mm
IEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS5505絶縁 / 導通テスター. 絶縁抵抗テスターは、電気工事の実施後に、配線の絶縁が安全であること、又は損傷していないことを確認するために使用されます。テスターや絶縁抵抗計は、ヒューズ切れ、電気機器や計測器の故障、感電や火災の危険を防ぐために不可欠です。 RS5505は、建築設備で実施される測定向けに、IEC10101, CAT IIIに適合するコストパフォーマンスに優れたデジタル絶縁テスター / 導通テスターです。小型軽量設計により、連続性と携帯性を実現しています。ダブルモールドのプラスチック製ハウジングは過酷な環境で究極の保護性能を発揮しますまた、テストリード、1.5 V単3形乾電池 x 6、プラスチック製キャリングケース、ユーザーマニュアルも付属しています。. 特長と利点:. バックライト付き大型デュアルディスプレイ 30 Vの電圧が検出された場合は、通電回路検出によって絶縁テストを行わずにユーザーを保護 AC電圧(40 → 400 Hz) 短絡電流の導通レンジ: 200 mA テスト保持機能で操作が簡単 オーバーレンジ表示 電池残量低下表示 ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 重量: 約700 g (電池込み). 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm