Chauvin Arnoux デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ) P01191755

Chauvin Arnoux デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ) P01191755 CHAUVIN ARNOUX

仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大抵抗測定 = 30MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 30mF
測定機能 = AC電圧, キャパシタンス, 導通, DC電圧, ダイオード, 抵抗
ディスプレイのタイプ = デジタル, LCD
モデル番号(P) = CA 755
抵抗測定分解能 = 100mΩ
静電容量測定分解能 = 1pF
長さ = 45mm
C.A 755マルチメータ、極細テストプローブCAT III/CAT IV (赤 / 黒) 1 セット、1.5 V 単四 / LR3アルカリ電池 x 2、5か国語ユーザーマニュアル x 1、安全データシート x 1、検定証書 x 1. Chauvin Arnouxデジタルマルチメータ - C.A 755. C.A 755マルチメータは、電圧、導通、ダイオードテスト、抵抗、静電容量などの基本機能を特長としています。「SMART」機能を使用すると、テスタはDC / AC、抵抗器、ダイオード、コンデンサを自動的に認識します。プローブは、計器に組み込まれた一体型の収納部に保管できます。. C.A 755マルチメータは、低電圧電気設備で作業している専門家固有のニーズを満たします。軽量で取り扱いが快適なこの製品は、埃の侵入を保護するIP54のケースを備えています。C.A 755テスターは、大型の3000カウントバックライト付きディスプレイを搭載し、人間工学に基づいて設計され、機能的です。電気技術者、暖房エンジニア、整備士、保守技術者に最適です。. 取り外し可能なテストプローブは、低コストで交換可能なので、使用目的に合わせて異なるプローブを選択できます。. 特長と利点. 二重絶縁. 電圧モードでは、6 kVまでの電気ショックから保護. 導通、抵抗、静電容量テストでは、1000 Vまでの電圧から保護. 非接触電圧検出. 危険電圧が存在する場合に表示. 10分以上無操作時に自動電源オフ. 600 V CAT III. マルチメータに関する新しいIEC 61010-2-033規格に準拠. AC / DCの自動認識. 抵抗、ダイオード、コンデンサの自動認識. 自動口径選択. 危険電圧表示. 取り外し可能なテストプローブ
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54594488 P01191755
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする