ザウター TE 1250-0.1N. シックネスゲージ

ザウター TE 1250-0.1N. シックネスゲージ Sauter

仕様
分解能 = 0.1 → 1 μm
確度 = 3 %
周波数 = 50Hz
ディスプレイのタイプ = LCD
寸法 = 131 x 65 x 28mm
バッテリタイプ = 1.5 V単四電池
高さ = 28mm
長さ = 131mm
最大測定 = 100 μm, 1250 μm
動作温度 Max = +50℃
重量 = 81g
Kern TEシリーズデジタルコーティング厚さゲージ. Kern TEシリーズデジタルコーティング厚さゲージは、届きにくい場所での測定用に外部センサを備えています。硬質のキャリングケースに収納されているので、安全かつセキュアな保管が可能です。. 特長と利点. デジタルコーティング厚さゲージTE. エルゴノミックデザイン. 非常に使いやすい外部センサ. ご要望に応じて、他の測定範囲を備えた外部センサを提供. データインターフェイスRS-232が付属. ベースプレートと較正ホイルが付属. 選択可能な測定単位: μm、インチ(mil). 自動電源オフ
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54594917 TE 1250-0.1N.
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする