マルチコンタクト テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m(64.9289-100-22)

マルチコンタクト テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m(64.9289-100-22) MULTI-CONTACT

仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 15A
色 = 赤
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ニッケルめっき
絶縁体 = PVC
Staubli FALシリーズフレキシブルテストリード. FALシリーズテストリードは、4 mm径のMULTILAMプラグで両端が終端処理されており、30 V ac / 15 A、60 V dc / 15 Aの安全等級となっています。断面積が0.75 mm2で、非常に柔軟なPVC絶縁体を備えています。プラグには硬質絶縁スリーブが付いています。このスタッカブルテストリードの絶縁体は、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 30 V ac / 15 A、60 V dc / 15 A等級 MULTILAMプラグ 柔軟なPVCリード 色分けされた絶縁体
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54595285 64.9289-100-22 全般
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする