RS PRO オシロスコープ用プローブ, 20 MHz, 250 MHz, 1:1, 1:10

RS PRO オシロスコープ用プローブ, 20 MHz, 250 MHz, 1:1, 1:10 RS PRO

仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:1, 1:10
帯域幅 = 20 MHz, 250 MHz
最大コモンモード入力電圧 = 600V
コネクタ タイプ = BNC
プローブ数 = 2
安全カテゴリレベル = CAT I
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT I 600 V
上昇時間 = 1.4 ns, 18 ns
RS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54596186 1466617 全般
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする