テストリード線 マルチコンタクト, 5kV, 10A, 赤, オス
仕様
定格電圧 = 5kV 
許容電流値 = 10A
色 = 赤
オス/メス = オス
絶縁体 = TPE
テストプローブタイプ = スプリング
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +90 ℃
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。. 5 kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ 4 mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 x 10 14 Ω)があります。. 定格電圧: 5 kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: 4 mmプローブチップで10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
許容電流値 = 10A
色 = 赤
オス/メス = オス
絶縁体 = TPE
テストプローブタイプ = スプリング
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +90 ℃
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。. 5 kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ 4 mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 x 10 14 Ω)があります。. 定格電圧: 5 kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: 4 mmプローブチップで10 A