テストリード線 マルチコンタクト, 5kV, 10A, 黒, オス
仕様
定格電圧 5kV
許容電流値 10A
色 黒
オス/メス オス
絶縁体 TPE
テストプローブタイプ スプリング
動作温度 Max +90℃
動作温度 Min -30℃
動作温度範囲 -30 +90 ℃
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10 14 Ω)があります。定格電圧: kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: mmプローブチップで10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
許容電流値 10A
色 黒
オス/メス オス
絶縁体 TPE
テストプローブタイプ スプリング
動作温度 Max +90℃
動作温度 Min -30℃
動作温度範囲 -30 +90 ℃
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10 14 Ω)があります。定格電圧: kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: mmプローブチップで10 A