Leica 757938 レーザーレベル 三脚
仕様
アクセサリタイプ = 三脚
併用可能製品 = Leica DISTO距離計
最大高さ = 172cm
最小高さ = 70cm
Leica TRI100三脚. Leica TRI100三脚です。クランクドライブとビボット式ヘッドを備えた、業務用の伸縮式三脚です。長距離測定を行うときやピタゴラス機能を使用するときに、Disto X310、D3a BT、D510、及びD810と組み合わせて使用するのに最適なソリューションとして設計されています。. 特長と利点. 微調整が簡単なアルミ製三脚 優れた安定性、堅牢性、ねじれ剛性 最小限の水平ずれ 丈夫なチルトヘッド 気泡管 1/4インチ固定ねじ付きの脱着式雲台 調整が簡単なフリップレバー. 対応する距離計. Disto X310、D3a BT、D510、D810
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用可能製品 = Leica DISTO距離計
最大高さ = 172cm
最小高さ = 70cm
Leica TRI100三脚. Leica TRI100三脚です。クランクドライブとビボット式ヘッドを備えた、業務用の伸縮式三脚です。長距離測定を行うときやピタゴラス機能を使用するときに、Disto X310、D3a BT、D510、及びD810と組み合わせて使用するのに最適なソリューションとして設計されています。. 特長と利点. 微調整が簡単なアルミ製三脚 優れた安定性、堅牢性、ねじれ剛性 最小限の水平ずれ 丈夫なチルトヘッド 気泡管 1/4インチ固定ねじ付きの脱着式雲台 調整が簡単なフリップレバー. 対応する距離計. Disto X310、D3a BT、D510、D810
水準器/水平器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17