Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz
仕様
チャンネル数 = 4, 16 (Digital)
帯域幅 = 200MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = ACアダプタ, USB
ディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 10 Gsps
上昇時間 = 1.75ns
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
帯域幅 = 200MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = ACアダプタ, USB
ディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 10 Gsps
上昇時間 = 1.75ns