Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黄

Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黄 Schutzinger

仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 35mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54600106 SEB 6452 Ni / GE / 2012 全般
オープン
559
615 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする