Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm グレー
仕様
色 = グレー
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 1828.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 1828.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = シリコーン