RS PRO ネットワーク テスター ブレイクアウトボックス
仕様
機器タイプ = ブレイクアウトボックス
コネクタ タイプ = RS232C
トーン = あり
電源 = 電池
寸法 = 53 x 53 x 16mm
高さ = 16mm
長さ = 53mm
幅 = 53mm
RS Pro Mini RS : RS-232 モニタ. この小型で簡単な RS-232 ブレークアウトボックスは、 RS -232C/V24 データトラフィックを監視する RS 簡単な方法です。小型のアダプタには 9 個の LED があり、最も重要なラインでの伝送のステータスを示します。必要なのは、プラグをインライン接続するだけなので、コネクタやソフトウェアは必要ありません。すべての線はピンとピンを接続しています。. 特長と利点 - 非常に使いやすく、プラグとモニタのみ。 エラーを示す 18 個の効率的な LED 。赤は +VE がハイで緑は -VE がローであることを示します。 すべてのラインはピン間で配線されている 挿抜回数 500 回 30mA 、 15m Ω コンタクト定格 25 極 D コネクタ M-F ライン取り付け. この RS -232 ブレークアウトボックスを使って、インターフェイスの問題をデバッグして解決できます。小型でコンパクトなため、どこにでも持ち運べ、必要なほとんどすべてのケーブルをテストできます。これは ITKitbag の大きい使用をする。 RS RS-232 ポートの正しい端を DTE ケーブルの正しい端に接続してください。正しく接続しないと、ランプが実際の信号と一致しません。. RS PRO RS PROは当社独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。当社が優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
内容量1個
コネクタ タイプ = RS232C
トーン = あり
電源 = 電池
寸法 = 53 x 53 x 16mm
高さ = 16mm
長さ = 53mm
幅 = 53mm
RS Pro Mini RS : RS-232 モニタ. この小型で簡単な RS-232 ブレークアウトボックスは、 RS -232C/V24 データトラフィックを監視する RS 簡単な方法です。小型のアダプタには 9 個の LED があり、最も重要なラインでの伝送のステータスを示します。必要なのは、プラグをインライン接続するだけなので、コネクタやソフトウェアは必要ありません。すべての線はピンとピンを接続しています。. 特長と利点 - 非常に使いやすく、プラグとモニタのみ。 エラーを示す 18 個の効率的な LED 。赤は +VE がハイで緑は -VE がローであることを示します。 すべてのラインはピン間で配線されている 挿抜回数 500 回 30mA 、 15m Ω コンタクト定格 25 極 D コネクタ M-F ライン取り付け. この RS -232 ブレークアウトボックスを使って、インターフェイスの問題をデバッグして解決できます。小型でコンパクトなため、どこにでも持ち運べ、必要なほとんどすべてのケーブルをテストできます。これは ITKitbag の大きい使用をする。 RS RS-232 ポートの正しい端を DTE ケーブルの正しい端に接続してください。正しく接続しないと、ランプが実際の信号と一致しません。. RS PRO RS PROは当社独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。当社が優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。