Schutzinger バナナプラグ 真鍮 44mm 赤

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 44mm 赤 Schutzinger

仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 44mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PE
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54609504 FK15S RED 全般
オープン
493
アウトレット
542 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする