マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 73.5mm 黒
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 73.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 73.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ