Greenlee NC-100 ケーブルテスター

Greenlee NC-100 ケーブルテスター Greenlee

仕様
モデル番号 = NC-100
ケーブルタイプ = 同軸ケーブル, STP, UTP
テストの種類 = ケーブルの導通, 配線ミス, オープン, ショート
トーン = あり
ディスプレイのタイプ = LCD
電源 = 電池
バッテリタイプ = 9 V
寸法 = 150 x 70 x 33mm
重量 = 220g
幅 = 70mm
Greenlee NC-100 NETcat® Micro Wiring Tester. Fast and accurate, this cable tester uses high-speed technology for wiring continuity verification. The NETcat® Micro has a small and compact design whilst having multi-function. Verifying the integrity of twisted pairs and coaxial telecom cables, it also has a wide range of tracing tone options for easy tracking and identification. Featuring a back-lit display for harsh working environments it also had four durable keys to choose the test and wire tracing mode. Designed for standard tone probes, but compatible with precision digital Greenlee tone probes. Features and Benefits:. Nested remote end-to-end for all cable types LAN and phone line testing Warning of hazardous voltage Detects shorts, opens, reversed polarity, crossed and split pairs 3 distinct, selectable digital tone patterns Connector types standard, telephone, LAN and coax TIA/EIA standard wiring pair verification Test STP, UTP and Coaxial cables
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54615813 NC-100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする