マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 14mm 白
仕様
色 = 白
オス/メス = ソケット
端子方法 = Tab
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 10A
ばね接点 = あり
長さ = 14mm
コンタクト材質 = 真鍮
SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オス/メス = ソケット
端子方法 = Tab
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 10A
ばね接点 = あり
長さ = 14mm
コンタクト材質 = 真鍮
SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換