Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(KML 7488 / PZ / 0.75 / 100)

Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(KML 7488 / PZ / 0.75 / 100) Schutzinger

仕様
リードタイプ = シュラウドプラグ
コネクタ タイプ = ピンセット開口部プラグ
リード長 = 1m
許容電流値 = 1A
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54624667 KML 7488 / PZ / 0.75 / 100 全般
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする