Fluke FLUKE 922 ハンディ デジタル圧力計

Fluke FLUKE 922 ハンディ デジタル圧力計 - フルーク(FLUKE)
仕様最小温度:0℃ 、 最大温度:+150℃ 、 サーモスタットタイプ:バイメタル 、 スイッチ設定:SPST 、 コンタクトの定格:15 A 、 コンタクトの定格電圧:120 → 250 V ac 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 UL認定部品、CSA認定. バイメタルサーモスタット. スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTコンタクトを作動させます。コンタクトは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは温度(公称で動作温度から15 °下)の低下により、リセットします。 フェノール樹脂ボディ、ステンレススチールエンドキャップ付きです。 1/4インチタブ端子。 コンタクトの定格は250 V ac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ。 絶縁耐性: 2000 V ac。 N/Cタイプは温度の上昇で開きます。 N/Oタイプは温度の上昇で閉じます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54625245FLUKE 922
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする