ティースケール
【お茶のための「ティースケール」】
お茶の美味しさの秘訣となる、茶葉:湯量がプログラミングされたティースケールです。
緑茶モードと紅茶モードが選択でき、緑茶モードは1杯分:茶葉・4g:湯量・150mlの設定で茶葉を入れたグラムに合わせた湯量が表示されます。また、紅茶モードの場合は1杯分:茶葉・3g:湯量・150mlのプログラムが設定されています。通常のスケールとしてもご使用いただけます。
計量範囲:1g~1999g
材質ABS、シリコーンゴム
質量(g)380
サイズ(cm)19×12×3.7
商品タイプバラ
内容量1個
注意
※2000gまで計量可。