曜日別特売

フィルターインボトルポータブル

フィルターインボトルポータブル - HARIO

フィルターインボトルのポータブルタイプが新登場。
飲み口と本体はPCT樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。
飲み口の内側にフィルターが付いているのでお好みの水出し茶やフルーツティーを持ち歩くことができます。
2019年度グッドデザイン賞受賞。

材質飲み口・本体:PCT、フィルター:PP、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)400質量(g)200サイズ(cm)径7.4×24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640155FIBP-40-SPRスモーキーピンク64-5270-24
オープン
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
54640164FIBP-40-SGスモーキーグリーン64-5270-23
オープン
2,800
3,080(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする