曜日別特売

バイク用 ウインドシールドRS

バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインドシールドRS - DAYTONA(デイトナ)

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
●ステー部:スチール黒塗装
適合CT125(20)〈JA55〉寸法(mm)シールド寸法:高さ440(センター430)×幅375材質/仕上ステー部:スチール黒塗装クリアーサイズ●シールド寸法:高さ440mm(センター430mm)×幅375mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464184416885
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする