DAYTONA(デイトナ)
バイク用 LEDフェンダーレスキット
純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付アルミ製フェンダーレスキット。スリムリフレクター付属。2021年度新基準対応。ライセンスランプもカプラーオン設計。
色
●メインステー:スチール製黒塗装
●ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
適合
ADV150(20)
材質/仕上
メインステー:スチール製黒塗装、ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54642009
17184
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください