QUAD LOCK(クアッドロック) モーターサイクル用USBチャージャー

QUAD LOCK(クアッドロック) モーターサイクル用USBチャージャー QUAD LOCK

Quad Lock モーターサイクルUSBチャージャーなら、ツーリング中は携帯電話を充電したまま、バッテリーの心配なくナビゲーションを楽しめます。
未使用時には電流がゼロになるためバッテリーへの負荷も最小限に抑えます。
大雨でも対応可能な、IP66耐水レベル(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)。
USBポートからの給電のため、ご自身のデバイスがワイヤレスか否かにかかわらず、幅広く対応が可能です。
【簡単インストール】
こちらのUSB充電器は、Quad Lockが発売する各種モーターサイクル用マウントに組み込むことができるようになっています。ハンドルバー、ミラー、フォークステム、1インチボールアダプター全てに対応しています。
レバー部分のすぐ下に、歯車をあわせ好みの角度ではさみ込むことで、コックピット周りのデザインを邪魔しません。
【バッテリーとの接続】
1.5mのSAE端子ケーブルと、SAE端子からバッテリーリングに変換する20cmの追加ケーブルがそれぞれ付属します。
バッテリーリングで直接バッテリーに取り付ける場合に、20cm追加ケーブルをご利用ください。充電器は、使用していないときにはゼロ電流となり、バッテリーを消耗する危険はありません。
【急速充電とサージ保護】
高速充電のためにQuick Charge 2.0 (5V-2A, 9V-1.67A, 12V-1.5A)をサポートしています。統合されたサージおよび極性保護により、デバイスを保護します。
【IP66の耐水評価】
IP66耐水レベル(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)が認められています。推奨されませんが、バイクを水に浸すほどのことをしない限り、激しい雨でも安全に使用でき、毎日の通勤やロングツーリングにも対応できます。
またUSBソケット部分は、最も高いIPX8の耐水評価(一定の深さに水没させても水の侵入がない、有害な影響がないレベル)。
取り付け方法についてはYoutubeをご覧ください。
Quad Lockオフィシャルチャンネル(英語)

適合モーターサイクル用USBチャージャー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54643418 QLA-MOT-USB
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする