カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF745Cdw

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF745Cdw Canon

・カラー・モノクロともに、A4毎分27枚※1のコピースピードを実現。
また、独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーもカラー11.3秒以下※2と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
※1 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。
※2 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。
・カラーで見やすく直感的に操作できる「5インチカラータッチパネル」。
迷いのない直感的な操作を実現する、5インチのカラー液晶タッチパネル。
パネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。
日常業務に合わせてメニュー画面をカスタマイズすることも可能です。
・生産性を高める「両面同時読み取りADF」。
両面原稿を、1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。
原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。

付属品トナーカートリッジ055(C/M/ Y)スターター各1本/トナーカートリッジ055(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、電源コード(アース線付き)、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、サポートガイド、保証登録のお願い 質量(kg)本体:約26.5(トナーカートリッジ含む) 電源AC100V(50/60Hz) エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約471×469×460(収納時) 原稿サイズ最大:約216×297mm 解像度コピー時解像度(原稿台読取):600×600(dpi) 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅98~216mm、長さ148~355.6mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ127~355.6mm) 給紙容量カセット:約250枚(A4普通紙)、手差しトレイ: 50枚(A4普通紙) 連続複写スピードA4/カラー・モノクロ/片面:27枚/分 使用可能用紙サイズ【両面】A4/B5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅176~216mm、長さ250~355.6mm) 給紙可能枚数(最大積載枚数)ADF原稿:50枚(最大)(80g/m2) グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)約21.8(平均) エコマーク認定番号18 155 065 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54643576 MF745CDW
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする