光学式心拍センサー OH1+
陸上・水中を問わずあらゆるスポーツに対応の光学式心拍センサー。
用途シンプルながらも優れた機能と快適性を兼ね備えた光学式心拍センサー。OH1+パッケージ同梱のゴーグルグリップを装着すれば、こめかみでの心拍計測も可能に。BluetoothとANT+接続により様々なフィットネスアプリ、スポーツウォッチ、スマートウォッチとペアリングして使用できます。
幅(mm)25
サイズM-XXL
高さ(mm)15
奥行(mm)120
本体質量(g)20
バッテリー持続時間:最大12時間(トレーニング時)
防水仕様30m
計測機能心拍計測:6LED内蔵
手首回り(mm)適合:約170~300
内容量1個