クラシックメタル

クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ クラシックメタル タカギ
(1件のレビュー)

モダンデザインの家や、庭に合うデザイン。
収納しやすいコンパクトタイプのフルカバー金属製ホースリールです。
蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。
ズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。

カバーあり 質量(g)4773 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×300×378 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー 巻取形式手動 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54697896 RF220BR
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54697896
2022-07-08
用途:
植物への散水、洗車
角電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

巻き取りが軽くてストレスゼロ。
13なので水量にやや不満を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする