信和自動車工業
タイヤ灯ステー
タイプ
L型
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54656386
75600S5
1枚
32
4.5
54.5
鉄三価ホワイトメッキ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
21243734
75600S5
1セット(10枚)
32
4.5
54.5
鉄三価ホワイトメッキ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください