信和自動車工業
マーカーランプステー Z型
形状
Z型
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54657034
756000Z
1枚
80
1.6
110+40
鉄(メッキ)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
21243646
756000Z
1セット(20個)
80
1.6
110+40
鉄(メッキ)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください