共立機巧
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN
こんなお得な商品も!
ガンノズル アドブルー用 手動タイプ
モノタロウ
¥
6,198
税込
¥
6,818
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。
耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。
※SUSメッシュ付
用途
ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水
材質
本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス
先端ノズル径(Φmm)
19
内容量
1個
注意
※チェーン付きキャップは別売りとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54658206
ADN-25
Φ25ホース(タケノコ)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658197
ADN-19
Φ19ホース(タケノコ)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658215
ADN-G1
G1(25A平行メネジ)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658224
ADN-R1
R1(25Aテーパーオネジ)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
離島
数量1につき
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
商品説明動画
アドブルー用ガンノズル(ADN型)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった