AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 - 共立機巧
(1件のレビュー)

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
材質
取り合い
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658258GFH-3S-ADN3ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、液出継手部/ポリプロピレンIBC/スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658267GFH-5S-ADN5ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、液出継手部/ポリプロピレンIBC/スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658276GFH-3C-ADN3ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、カプラ部/ポリプロピレンIBC/50Aカプラ方式
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658285GFH-5C-ADN5ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、カプラ部/ポリプロピレンIBC/50Aカプラ方式
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658258
2022-07-26
用途: 大型トラックへのアドブルー補給
運輸・通信業

ガンの口径が小さいので直接タンクに差し込めてドライバー達も喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする