AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 - 共立機巧

アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付

用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要内容量1台
注意
※IBCコンテナでお使いの場合はフィラーポート[FP-6L-La]、プラドラムの場合はドラムポンプ取付具[MV-6LD]が別途必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546583646L-3ADN-FM3
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
546583736L-5ADN-FM5
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする