ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロープ止め J型
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ステンレス(SUS304)
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
内容量
1本
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54666195
10102135
150
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666204
10102136
200
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
54666213
10102137
250
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666229
10102138
300
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください