モニター&ワイヤレスHDカメラセット モニター10.1インチセット

 

モニター&ワイヤレスHDカメラセット モニター10.1インチセット 4.00 (1件の商品レビュー)

電源スイッチ入れるだけ!かんたんセットですぐ映る!モニター&ワイヤレスHDカメラセット。
本機は電源を入れるだけでモニターにワイヤレスでカメラと接続し、撮影した映像を表示できるモニターとカメラ1台のセット品です。
高性能アンテナを採用したことにより、メーカー従来品に比べ接続安定性が向上しました。
モニターをタッチするだけで、気になる範囲を拡大表示できますから、細部まで確認できます。
フルハイビジョン画質(1080i)のカメラですから、詳細な様子まで撮影が可能。
microSDカードレコーダー内蔵(モニター)なので、市販のmicroSDカードを挿入すれば撮影した映像を録画が可能。
モニターに別売のUSB接続の外付けハードディスク(WHC-HDD2TB)を接続すれば長時間録画が可能。
WHC7M3-Cは、増設用のカメラ単体です。(WHC5M、WHC7Mには使用できません)
用途
玄関先・自宅周辺の死角・勝手口・自宅駐車場など
形状
小型
外部出力
記録媒体
microSDカード:最大256GB、USB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB
解像度
録画:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
防塵防水性能
IP66
画素数
200万画素(1920×1080)
使用場所
屋外
接続台数
カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
照射距離(m)
赤外線:最大10
モニターサイズ
10.1インチ【1024×600(静電式)】
内容量
1セット
注意
※外付けハードディスク、microSDカードは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54690878 WHC10M3 オープン
¥56,900 1 56,900
62,590 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 野外防犯カメラとして

ワイヤレスなのでネット環境が無くてもどこにでも設置可能なうえ、モニター上で操作する為、パソコンなどのその他の機器が必要ないので簡単操作で防犯カメラ設置可能です。
追加で4台までカメラ増設が出来ますので、追加で1台購入し約100m離れた場所から同時に2台作動させ問題なく録画できています。

これは注文コード 54690878 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社届晋運輸 様 [2021-05-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。