万能パワービス
保持力アップ!打ち込みやすい!
高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
細ビス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-08
- 用途:
- 30センチ角の角材の仮固定用
冬囲いとしての角材枠、波トタンの構成品を積雪前に設置し損ね、積雪後に慌てて支柱、横梁に無理やり固定するのに使用、長さ適度なねじなし部分長さで、インパクトレンチでほぼ一発で貫通、仮固定できました。雪の降る中、鼻水を垂らして、過酷な環境でビットが外れにくく、貫通力のある本製品が適
また使いたいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29