マルテーマスキングテープ

マルテーマスキングテープ - 大塚刷毛製造マルテーマスキングテープ - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。

用途車輌塗装用厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱性150度30分伸び(%)4.8引張強度(N/18mm)47巻戻し力(N/18mm)3.3粘着タイプ強力
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547037582020T1箱(12巻×10パック)918車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
547037672020T1箱(10巻×10パック)1218車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
547037762020T1箱(8巻×10パック)1518車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
547037852020T1箱(7巻×10パック)1818車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
547037942020T1箱(6巻×10パック)2018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
547038032020T1箱(5巻×10パック)2418車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
547038192020T1箱(4巻×10パック)3018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
547038282020T1箱(3巻×10パック)4018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
547038372020T1箱(2巻×10パック)5018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
547038462020T1パック(12巻)918車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
547038552020T1パック(10巻)1218車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547038642020T1パック(8巻)1518車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547038732020T1パック(7巻)1818車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
547038892020T1パック(6巻)2018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547038982020T1パック(5巻)2418車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547039072020T1パック(4巻)3018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547039162020T1パック(3巻)4018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
547039252020T1パック(2巻)5018車輌塗装用アクリル系4.7N/18mm(対塗装板)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 塗装養生
株式会社 新里塗装建設業・工事業

引きだしが軽く、粘着もちょうどいい、はがすときに
切れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする