TOTO TOTOの 配管・水廻り設備部材 TOTOの 水廻り部材 TOTOの 水栓 壁付シングル混合水栓(エコシングル) 壁付シングル混合水栓(エコシングル) 注文コード 適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 危険物の類別非危険物 内容量1台 関連資料: 分解図(TKY01304J) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TKY01304J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54703934 TKY01304J オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シングルレバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ 税込¥65,978~ ¥59,980~ 壁ユニット混合栓 カクダイ 税込¥62,678~ ¥56,980~ 壁ユニット混合栓 ロング カクダイ 税込¥72,578~ ¥65,980~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥39,578~ ¥35,980~ シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイ 税込¥53,680~ ¥48,800~ シングルレバー混合栓 トール カクダイ 税込¥61,578~ ¥55,980~ シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥57,178~ ¥51,980~ シングルレバー引出し混合栓 カクダイ 税込¥44,880~ ¥40,800~ シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥70,378 ¥63,980 シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 壁ユニット混合栓 カクダイ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 文鳥のパーチク カクダイ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 壁ユニット水栓 カクダイ 税込¥36,278~ ¥32,980~ 壁ユニット水栓 ロング カクダイ 税込¥38,478~ ¥34,980~ パイプ上向き 2.1.0 カクダイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スタンドライト型混合栓 トール カクダイ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ スタンドライト型混合栓 カクダイ 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥41,778~ ¥37,980~ インダストリアル混合栓 カクダイ 税込¥42,878~ ¥38,980~ シングルレバー引出し混合栓 トール カクダイ 税込¥65,978~ ¥59,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓シングルレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品