WHEEL SHAMAL ULTRA C17 2WAY(F+R)カンパ

WHEEL SHAMAL ULTRA C17 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)

昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応し、シャマルがモデルチェンジです。
カンパニョーロ・アルミニウム・ホイールのフラッグシップとして、約20年前のデビューからホイールの技術革新の最前線を支え、モデルチェンジを繰り返してきたシャマル。昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応するC17サイズのリムを与えられモデルチェンジを果たしました

仕様リム:2Way-Fit、アルミ製トリプル切削、C17、ハブ:USBベアリング、スポーク:アルミストレートプル-エアロタイプ、フロント/ラジアル16本、リア/G3パターン-Φ2/1.5/2 左7本、右14本、アルミニップル、対応スピード:カンパ 9/10/11s タイヤ幅(mm)指定:25~50 内容量1ペア
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54708387 329120001 ハブ:カーボンボディ、アルミフランジ、スポーク:アルミ
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする