カーメックス
Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
3
4
3
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54738365
品番
27UER3ABUTMXC
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
3
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
材種
MXC