曜日別特売

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 - カーメックススパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 - カーメックス
内径/外径内径
全27種類を絞り込む
ピッチ(mm)
適合ホルダ
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
ピッチ(mm)
M並目
M細目
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54747973H13I1.0ISO1個H131.0-≧15SRH13-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54747989H13I1.5ISO1個H131.5-≧16SRH13-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54747998H13I2.0ISO1個H132.0M16≧17SRH13-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748007H15I1.0ISO1個H151.0-≧17SRH15-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748016H15I1.5ISO1個H151.5-≧18SRH15-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748025H15I2.0ISO1個H152.0-≧19SRH15-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748034H15I2.5ISO1個H152.5M18≧20SRH15-1
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748043H17I1.0ISO1個H171.0-≧19SRH17-2/SRH17J-2
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748059H17I1.5ISO1個H171.5-≧20SRH17-2/SRH17J-2
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748068H17I2.0ISO1個H172.0-≧21SRH17-2/SRH17J-2
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748077H17I2.5ISO1個H172.5M20、M22≧22SRH17-2/SRH17J-2
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748086H19I1.5ISO1ケース(6個)H191.5-≧22SRH19-3/SRH19J-3
59,520
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748095H19I2.0ISO1個H192.0-≧23SRH19-3/SRH19J-3
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54748104H19I3.0ISO1個H193.0M24、M27≧25SRH19-3/SRH19J-3
9,920
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
54748113H23I3.5ISO1ケース(2個)H233.5M30、M33≧30SRH23-2
29,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748129H23I4.0ISO1ケース(2個)H234.0M36≧31SRH23-2
29,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748138H28I4.0ISO1ケース(3個)H284.0M36、M39≧40SRH28-3
46,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748147H32I1.0ISO1ケース(5個)H321.0-≧34SRH32-5/SRH32-5M
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748156H32I3.5ISO1ケース(5個)H323.5-≧39SRH32-5/SRH32-5M
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748165H32I4.5ISO1ケース(5個)H324.5M42、M45≧41SRH32-5/SRH32-5M
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748174H32I5.0ISO1ケース(5個)H325.0M48≧42SRH32-5/SRH32-5M
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748183H45I3.5ISO1ケース(3個)H453.5-≧52SRH45-6/SRH45-6M
51,900
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748199H45I4.5ISO1ケース(3個)H454.5-≧54SRH45-6/SRH45-6M
51,900
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748208H45I5.0ISO1ケース(3個)H455.0M52≧55SRH45-6/SRH45-6M
51,900
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748217H45I5.5ISO1個H455.5M56、M60≧56SRH45-6/SRH45-6M
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
54748226H45I6.0ISO1個H456.0M64、M68≧57SRH45-6/SRH45-6M
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
54748235H63I6.0ISO1個H636.0-≧75SRH63-9
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする