曜日別特売

シリコーン菜箸 タワー

シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー - 山崎実業

菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付き。直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋にちょい掛けも。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。グリップは長時間の調理でも疲れにくい軽いナイロン芯材。太めで転がりにくい角型形状。麺や小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。菜箸キーパーは菜箸に差し込んで位置を調節してご使用ください。菜箸キーパーはお好みで取り付けてご使用ください。

付属品菜箸キーパー×2(シリコーン)材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:約0.8×0.8×30(1本あたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547790874274ホワイト
オープン
1,100
1,210(税込)
7日以内出荷
547790964275ブラック
オープン
1,100
1,210(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする